Motion
21012-3355

GARLOCK KLOZURE
21012-3355

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 6.000 po, diamètre extérieur de 7.000 po, largeur totale de 0.500 po, modèle 113 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI01097072
N° MFR21012-3355
Prix301.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21012-3355

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 6.000 po, diamètre extérieur de 7.000 po, largeur totale de 0.500 po, modèle 113 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI01097072
N° MFR21012-3355
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
Prix301.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.000 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.000 po
  • Poids
    2.07 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de conception
    Modèle 113
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Externe, lèvres simples
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21012-3355
  • Numéro CUP du fabricant
    717744000479
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po à 1,000 pi/min; 0.010 po à 2,000 pi/min; 0.005 po à 3,000 pi/min
  • Type de joint
    Joint externe
  • Série
    Modèle 113
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS

Aperçu

Description du fabricant
113X3355 MILL-DROIT N CRS 6.000" DI
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • Conception assemblée.