Motion
M60434

DODGE
M60434

Réducteur de vitesse en ligne - 21.5:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI01097088
N° MFRM60434
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M60434

Réducteur de vitesse en ligne - 21.5:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI01097088
N° MFRM60434
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    8.47 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    16
  • Débit maximal tr/min
    120.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1140 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    21.5:1
  • Poids
    56.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    2.260 hp
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
56 DM16A -20.9 M60434