Motion
M94516

DODGE
M94516

Réducteur de vitesse en ligne - 25.27:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI01097099
N° MFRM94516
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M94516

Réducteur de vitesse en ligne - 25.27:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI01097099
N° MFRM94516
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    8.47 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    16
  • Débit maximal tr/min
    98.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1203 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC, 56C
  • Ratio
    25.27:1
  • Poids
    56.87 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.930 hp
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
56/140 DM16A -25.6 M94516