Motion
HT 20 POCHETTE 1 5/16 RH

MORSE
HT 20 CLUTCH 1 5/16 RH

Embrayage à came 086413 - série HT, diamètre de l’alésage 1.3125 po, diamètre global 3.5625 po, capacité de couple 155 pi-lb, mode de fonctionnement : surcourse, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01097870
N° MFRHT 20 CLUTCH 1 5/16 RH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
HT 20 CLUTCH 1 5/16 RH

Embrayage à came 086413 - série HT, diamètre de l’alésage 1.3125 po, diamètre global 3.5625 po, capacité de couple 155 pi-lb, mode de fonctionnement : surcourse, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01097870
N° MFRHT 20 CLUTCH 1 5/16 RH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de course intérieure
    1.688 po
  • Largeur extérieure
    2.281 po
  • Diamètre total
    3.5625 po
  • Largeur totale
    2.28125 po
  • Poids
    5.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    3.4 pi-lb
  • Lubrification
    Liquide de transmission automatique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HT 20 POCHETTE 1 5/16 RH
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288383208
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Glissade normale de dépassement
    3.4 pi-lb
  • Rotation
    DROITE
  • Série
    Série HT
  • Capacité de couple
    154

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE À CAME HT-20 X 1-5/16 RH(CW)
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente d’embrayages de butée, de butée et d’index de l’industrie de la série HT sont conçus pour les opérations d’indexation. Non symétrique, donc commandez selon la rotation requise Créé pour les applications nécessitant des restrictions d’espace