Motion
M94828

DODGE
M94828

Réducteur de vitesse en ligne - 4.21:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, réduction simple
N° D’ARTICLE MI01098097
N° MFRM94828
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M94828

Réducteur de vitesse en ligne - 4.21:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, réduction simple
N° D’ARTICLE MI01098097
N° MFRM94828
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    1.63 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    21
  • Débit maximal tr/min
    605.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    670 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Ratio
    4.21:1
  • Poids
    86.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    5.860 hp
  • Réduction
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
180T SM21A-4.13 M94828

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues