Motion
M94869

DODGE
M94869

Réducteur de vitesse en ligne - 7.43:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI01098133
N° MFRM94869
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M94869

Réducteur de vitesse en ligne - 7.43:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI01098133
N° MFRM94869
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    1.11 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    21
  • Débit maximal tr/min
    329.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2539 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Ratio
    7.43:1
  • Poids
    121.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    10.700 hp
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
180T DM21A-7.6 M94869