Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre total5.3750 po
- Largeur totale3.7500 po
- Poids19.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Glisser le couple0.63 pi-lb
- LubrificationHuile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant640905
- Numéro CUP du fabricant662288501596
- Mode de fonctionnementDépassement, arrêt arrière, indexation
- SérieMI600A
- Capacité de couple2250 pi-lb
Aperçu
- Embrayage autonome conçu pour les applications à grande vitesse
- Cage à cames conçue pour une performance optimale et une capacité accrue
- Deux roulements à billes inclus pour supporter la charge radiale et la concentricité entre les courses
- Joints en feutre ou lèvre de contact positif fournis pour la lubrification à la graisse ou à l’huile
- Les trous taraudés sont usinés sur les extrémités de la course extérieure pour le montage des composants auxiliaires
- Alésage métrique et rainure de clavette disponibles
- Accessoires de montage disponibles