Motion
MG700A2-3/4FB CL

MORSE
MG700A 2-3/4FB CL

Embrayage à cames - série MG-700, diamètre d’alésage de 2.7500 po, diamètre total de 7.1250 po, capacité de couple de 5000 pi-lb, mode de fonctionnement = dépassement, arrêt arrière, indexation - service léger
N° D’ARTICLE MI01098374
N° MFRMG700A 2-3/4FB CL
Prix10,825.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MG700A 2-3/4FB CL

Embrayage à cames - série MG-700, diamètre d’alésage de 2.7500 po, diamètre total de 7.1250 po, capacité de couple de 5000 pi-lb, mode de fonctionnement = dépassement, arrêt arrière, indexation - service léger
N° D’ARTICLE MI01098374
N° MFRMG700A 2-3/4FB CL
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
Prix10,825.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.75 po
  • Largeur de course intérieure
    5 po
  • Largeur extérieure
    4.875 po
  • Diamètre total
    7.125 po
  • Poids
    43.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les embrayages à roulement à billes de la série M contiennent des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité qui sont durcies puis finies avec précision. Notre embrayage le plus polyvalent et configurable sur mesure, cette unité est l’outil de travail de l’industrie. Le processus de finition unique fournit une surface de came lisse, ce qui permet un contact uniforme avec les chemins de câbles, offrant une distribution uniforme de la charge et une durée de vie prolongée. Ces modèles d'embrayage sont conçus pour être montés sur des arbres traversants et sont fixés à l'arbre par une clé correspondante fournie avec chaque embrayage à alésage de série. La lubrification à la graisse pour chaque série peut être fournie sans frais supplémentaires. Principalement utilisé pour les applications générales. Dépassement, arrêt arrière et indexation de service léger. Le modèle MG offre une mise sous tension précise du ressort pour offrir une longue durée de vie en cas de dépassement.
  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    1.3 pi-lb
  • Lubrification
    Huile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MG700A2-3/4FB CL
  • Page de produit du fabricant
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Glissade normale de dépassement
    1.3 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1200
  • Course extérieure sur course à tr/min
    400
  • Série
    Série M
  • Capacité de couple
    5000
  • CUP_NON
    662288501794

Aperçu

Description du fabricant
MG-700A X 2-3/4 EMBRAYAGE À DOUBLE CAME 641406
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage à roulement à billes de la série M contient des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité et d’un sol de précision. Notre embrayage le plus polyvalent, cet appareil est l’outil de travail de l’industrie MG est principalement utilisé pour le remplacement, l’indexation et le freinage général. Offre un ressort énergisant précis pour offrir une durée de vie exceptionnelle.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif