Motion
MI600A1-1/4FB CL

MORSE
MI600A 1-1/4FB CL

Embrayage à came 640902 - série MI600A , diamètre de l’alésage 1.2500 po, diamètre global 5.3750 po, capacité de couple 2250 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01100326
N° MFRMI600A 1-1/4FB CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MI600A 1-1/4FB CL

Embrayage à came 640902 - série MI600A , diamètre de l’alésage 1.2500 po, diamètre global 5.3750 po, capacité de couple 2250 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01100326
N° MFRMI600A 1-1/4FB CL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.25 po
  • Largeur de course intérieure
    3.75 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur extérieure
    3.625 po
  • Diamètre total
    5.375 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Poids
    19.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    0.63 pi-lb
  • Lubrification
    Huile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MI600A1-1/4FB CL
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288501565
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Glissade normale de dépassement
    0.63 pi-lb
  • Rotation
    LH ou RH selon la commande
  • Série
    Série M
  • Capacité de couple
    2250

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DUO-CAM MI-600A X 1-1/4
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage à roulement à billes de la série M contient des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité et d’un sol de précision. Notre embrayage le plus polyvalent, cet appareil est l'outil de travail de l'industrie MI est recommandé pour les applications d'indexation haute performance nécessitant une précision d'indexation élevée. Intègre une cage à faible inertie et un ressort inergisant robuste pour une réaction rapide de la came