Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Désalignement angulaire maximal0.5
- Désalignement parallèle maximal0.015
- Poids52.00 lb
Détails
- Type d’accessoireAccouplement
- Numéro de catalogue du fabricantC-7 CPLG PKG
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288389552
- Types de produitsAccessoire série M
- SérieM
- TypeAccouplement
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Morse offre des accouplements d'embrayage utilisés dans les applications qui nécessitent l'accouplement de deux arbres en ligne Les accouplements Morse sont composés d'accouplements flexibles à chaîne silencieuse Morse utilisés avec les modèles d'embrayage MG300A - 700A L'accouplement d'embrayage est stocké dans un alésage minimum simple et peut être retravaillé aux alésages finis