Motion
M60233

DODGE
M60233

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction double, 50:1 rapport, distance centrale de 3.00 po, accouplement C-Face, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI01100420
N° MFRM60233
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M60233

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction double, 50:1 rapport, distance centrale de 3.00 po, accouplement C-Face, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI01100420
N° MFRM60233
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    8.36 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CM16
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 49.000 à 2500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2913 po-lb à 860 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    60.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.880 ch à 2500 tr/min
  • Type de montage
    Pieds intégrés montés sur socle
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1680 lb
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    782475389421

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 140CM16A 50.1 XL