Motion
MG300A-G  19MM FB CL

MORSE
MG300A-G 19MM FB CL

Embrayage à came 638351 - série M, diamètre de l’alésage de 19 mm, 3.0000 po de diamètre total, capacité de couple de 275 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01100424
N° MFRMG300A-G 19MM FB CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MG300A-G 19MM FB CL

Embrayage à came 638351 - série M, diamètre de l’alésage de 19 mm, 3.0000 po de diamètre total, capacité de couple de 275 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01100424
N° MFRMG300A-G 19MM FB CL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Diamètre total
    3.0000 po
  • Largeur totale
    2.3750 po
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    0.17 pi-lb
  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MG300A-G 19MM FB CL
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288715238
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Glissade normale de dépassement
    0.17 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2900 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    800
  • Série
    Série M
  • Capacité de couple
    275

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DUO-CAM MG-300A X 19MM
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage à roulement à billes de la série M contient des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité et d’un sol de précision. Notre embrayage le plus polyvalent, cet appareil est l’outil de travail de l’industrie MG est principalement utilisé pour le remplacement, l’indexation et le freinage général. Offre un ressort énergisant précis pour offrir une durée de vie exceptionnelle.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif