Motion
MG500A  30MM FB CL

MORSE
MG500A 30MM FB CL

Embrayage à came 639852 - Série MG500A , diamètre de l'alésage de 30 mm, diamètre global de 107.95 mm, capacité de couple de 1175 pi-lb, mode de fonctionnement : surcourse, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01100443
N° MFRMG500A 30MM FB CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MG500A 30MM FB CL

Embrayage à came 639852 - Série MG500A , diamètre de l'alésage de 30 mm, diamètre global de 107.95 mm, capacité de couple de 1175 pi-lb, mode de fonctionnement : surcourse, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01100443
N° MFRMG500A 30MM FB CL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.3 mm
  • Diamètre total
    107.95 mm
  • Largeur totale
    88.90 mm
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    0.38 pi-lb
  • Lubrification
    Huile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    639852
  • Numéro CUP du fabricant
    662288715399
  • Mode de fonctionnement
    Dépassement, arrêt arrière, indexation
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2400 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    750 tr/min
  • Série
    MG500A
  • Capacité de couple
    1175 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DUO-CAM MG-500A X 30MM
  • Embrayage autonome conçu pour les applications à grande vitesse
  • Cage à cames conçue pour une performance optimale et une capacité accrue
  • Deux roulements à billes inclus pour supporter la charge radiale et la concentricité entre les courses
  • Joints en feutre ou lèvre de contact positif fournis pour la lubrification à la graisse ou à l’huile
  • Les trous taraudés sont usinés sur les extrémités de la course extérieure pour le montage des composants auxiliaires
  • Alésage métrique et rainure de clavette disponibles
  • Accessoires de montage disponibles