Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Taille de la rainure de clavette12 x 3.3 mm
- Diamètre total136.525 mm
- Largeur totale95.25 mm
- Poids19.00 lb
Details
- Dessin CAD
- Glisser le couple0.63 pi-lb
- LubrificationHuile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant640653
- Numéro CUP du fabricant662288715429
- Mode de fonctionnementDépassement, arrêt arrière, indexation
- Course intérieure à tr/min en surcourse1800 tr/min
- Course extérieure sur course à tr/min700 tr/min
- SérieMG600A
- Capacité de couple2250 pi-lb
Aperçu
Description du fabricant
POCHETTE DUO-CAM MG-600A X 40MM
- Embrayage autonome conçu pour les applications à grande vitesse
- Cage à cames conçue pour une performance optimale et une capacité accrue
- Deux roulements à billes inclus pour supporter la charge radiale et la concentricité entre les courses
- Joints en feutre ou lèvre de contact positif fournis pour la lubrification à la graisse ou à l’huile
- Les trous taraudés sont usinés sur les extrémités de la course extérieure pour le montage des composants auxiliaires
- Alésage métrique et rainure de clavette disponibles
- Accessoires de montage disponibles