Motion
MG600A  45MM FB CL

MORSE
MG600A 45MM FB CL

Embrayage à came 640654 - Série MG600A , diamètre de l'alésage de 45 mm, diamètre global de 136.525 mm, capacité de couple de 2250 pi-lb, mode de fonctionnement : surcourse, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01100456
N° MFRMG600A 45MM FB CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MG600A 45MM FB CL

Embrayage à came 640654 - Série MG600A , diamètre de l'alésage de 45 mm, diamètre global de 136.525 mm, capacité de couple de 2250 pi-lb, mode de fonctionnement : surcourse, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01100456
N° MFRMG600A 45MM FB CL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    14 x 3.8 mm
  • Diamètre total
    136.525 mm
  • Largeur totale
    95.25 mm
  • Poids
    19.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    0.63 pi-lb
  • Lubrification
    Huile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    640654
  • Numéro CUP du fabricant
    662288715436
  • Mode de fonctionnement
    Dépassement, arrêt arrière, indexation
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1800 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    700 tr/min
  • Série
    MG600A
  • Capacité de couple
    2250 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DUO-CAM MG-600A X 45MM
  • Embrayage autonome conçu pour les applications à grande vitesse
  • Cage à cames conçue pour une performance optimale et une capacité accrue
  • Deux roulements à billes inclus pour supporter la charge radiale et la concentricité entre les courses
  • Joints en feutre ou lèvre de contact positif fournis pour la lubrification à la graisse ou à l’huile
  • Les trous taraudés sont usinés sur les extrémités de la course extérieure pour le montage des composants auxiliaires
  • Alésage métrique et rainure de clavette disponibles
  • Accessoires de montage disponibles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif