Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur4.724 po
- Largeur totale0.433 po
- Diamètre de l’arbre4.134 po
- Poids0.17 lb
Détails
- Conception de casDiamètre extérieur en caoutchouc
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Anneaux en V compatibles401100;401101;401104;401105
- Manchons d’usure compatibles99413
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Type de conceptionHMSA7S
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc de silicone (MVQ)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311193894
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres2
- Plage de température de fonctionnement-90 à 320 °F
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueExtrémités de roue, essieux