Motion
M94890

DODGE
M94890

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction double, 86:1 rapport, distance centrale de 4.00 po, accouplement C-Face, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI01103533
N° MFRM94890
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M94890

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction double, 86:1 rapport, distance centrale de 4.00 po, accouplement C-Face, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI01103533
N° MFRM94890
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    9.94 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CM21
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 29.000 à 2500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6211 po-lb à 860 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    86:1
  • Poids
    123.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    2.470 ch à 2500 tr/min
  • Type de montage
    Pieds intégrés montés sur socle
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2760 lb
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    782476414122

Aperçu

Description du fabricant
140T CM21A-86 K-1 M94890