Motion
710-40-G

BOSTON GEAR
710-40-G

710 rouge S/R. 40:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01105054
N° MFR710-40-G
Price$850.82/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
710-40-G

710 rouge S/R. 40:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01105054
N° MFR710-40-G
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
Votre prix850.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.00 po
  • Dimensions du boîtier
    3-1/4 x 2-1/2 x 3.63 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    3.63 po
  • Longueur du boîtier
    3.25 po
  • Largeur du boîtier
    2.50 po
  • Taille d’entrée
    0.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    710
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 43.800 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    151 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    7.00 lb

Details

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711516003
  • Puissance d’entrée maximale
    0.120 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    150 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711516003

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 710-40-G

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif