Motion
710-50-H

BOSTON GEAR
710-50-H

710 rouge S/R. 50:1 Rapport, sans base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI01105177
N° MFR710-50-H
Prix1,168.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
710-50-H

710 rouge S/R. 50:1 Rapport, sans base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI01105177
N° MFR710-50-H
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
Prix1,168.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.00 po
  • Taille d’entrée
    0.3750 po
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    7.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    781711516041
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711516041

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 710-50-H

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif