Motion
710-50-J

BOSTON GEAR
710-50-J

710 rouge S/R. 50:1 Ratio, sans base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI01105192
N° MFR710-50-J
Prix1,134.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
710-50-J

710 rouge S/R. 50:1 Ratio, sans base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI01105192
N° MFR710-50-J
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
Prix1,134.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.00 po
  • Taille d’entrée
    0.3750 po
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    7.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    781711516058
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711516058

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 710-50-J
  • Tige et vis sans fin d’entrée intégrés fabriqués en alliage d’acier durci à haute résistance
  • La flexibilité de montage multiposition des réducteurs de vitesse de la série 700 permet une installation dans presque toutes les positions
  • Le grand réservoir d’huile offre une dissipation thermique et une lubrification très efficaces pour une durée de vie prolongée
  • Les tailles de réducteur 710 à 726 ont des roulements à billes prélubrifiés; les tailles 732 à 760 ont des roulements à rouleaux coniques
  • Base de montage et autres accessoires vendus séparément
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie