Motion
752-50F-G

BOSTON GEAR
752-50F-G

752 rouge S/R. 50:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01106891
N° MFR752-50F-G
Prix8,292.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
752-50F-G

752 rouge S/R. 50:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01106891
N° MFR752-50F-G
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
Prix8,292.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.13 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    200.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    781711496411
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711496411

Aperçu

Description du fabricant
752-50-F-G RÉDUCTEUR