Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.38 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant724
- Couple de sortie maximal1,069 po-lb à 1750 tr/min
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio20:1
- Poids33.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesBase de montage vendue séparément
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant781711517185
- Puissance d’entrée maximale1.770 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointNitrile
- Série700
- CUP_NON781711517185
Aperçu
Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 724-20-H
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité