Motion
MT2342081
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1881 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, extrémité unique, diamètre de 5/16 po, 3 cannelures, longueur de coupe 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI01108039
N° MFRMT2342081
Prix38.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1881 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, extrémité unique, diamètre de 5/16 po, 3 cannelures, longueur de coupe 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI01108039
N° MFRMT2342081
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
Prix38.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1-3/8 po
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    5/16 po
  • Longueur totale
    3-1/8 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    1881
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
42081 1881 HSS 3FL LONG 5/16X3/8

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon