Motion
MT2342085
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1881 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, extrémité unique, diamètre de 5/8 po, 3 cannelures, longueur de coupe 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01108078
N° MFRMT2342085
Prix65.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1881 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, extrémité unique, diamètre de 5/8 po, 3 cannelures, longueur de coupe 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01108078
N° MFRMT2342085
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
Prix65.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    2-1/2 po
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    5/8 po
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Tige Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    1881
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
42085 1881 HSS 3FL LONG 5/8X5/8