Motion
724-60-H

BOSTON GEAR
724-60-H

724 rouge S/R. 60:1 Rapport, sans base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI01108122
N° MFR724-60-H
Prix1,494.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
724-60-H

724 rouge S/R. 60:1 Rapport, sans base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI01108122
N° MFR724-60-H
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
Votre prix1,494.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.38 po
  • Dimensions du boîtier
    6.38 x 4.06 x 6.94 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.94 po
  • Longueur du boîtier
    6.38 po
  • Largeur du boîtier
    4.06 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 29.200 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1330 po-lb à 100 tr/min
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    33.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711517338
  • Puissance d’entrée maximale
    0.730 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    900 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711517338

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 724-60-H