Motion
726-10-H

BOSTON GEAR
726-10-H

726 rouge S/R. 10:1 Rapport, sans base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI01108178
N° MFR726-10-H
Prix2,107.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
726-10-H

726 rouge S/R. 10:1 Rapport, sans base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI01108178
N° MFR726-10-H
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
Prix2,107.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.63 po
  • Dimensions du boîtier
    7.38 x 4.44 x 8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.00 po
  • Longueur du boîtier
    7.38 po
  • Largeur du boîtier
    4.44 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 175.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1960 po-lb à 100 tr/min
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    45.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711517390
  • Puissance d’entrée maximale
    3.940 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1000 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711517390

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 726-10-H

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif