Motion
MT2342100
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1882 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 1/8 po, 3 cannelures, longueur de coupe 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01108224
N° MFRMT2342100
Prix49.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1882 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 1/8 po, 3 cannelures, longueur de coupe 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01108224
N° MFRMT2342100
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
Prix49.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    3/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1/8 po
  • Longueur totale
    3-1/16 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    1882
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
42100 1882 HSS 3FL CC DE 1/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif