Motion
752-40-J

BOSTON GEAR
752-40-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 5.16 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 1.2500 po, sortie à droite
N° D’ARTICLE MI01110443
N° MFR752-40-J
Prix6,319.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
752-40-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 5.16 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 1.2500 po, sortie à droite
N° D’ARTICLE MI01110443
N° MFR752-40-J
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
Prix6,319.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Dimensions du boîtier
    13.13 x 7.38 x 13-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    13.75 po
  • Longueur du boîtier
    13.13 po
  • Largeur du boîtier
    7.38 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    752
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 43.800 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    11585 po-lb à 100 tr/min
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    201.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711518212
  • Puissance d’entrée maximale
    5.600 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2200 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711518212

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 752-40-J

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif