Spécifications
Dimensions
- Distance centrale5.1300 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant752
- Couple de sortie maximal6,160 po-lb à 1750 tr/min
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio50:1
- Poids201.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesBase de montage vendue séparément
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant781711518236
- Puissance d’entrée maximale5.630 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointNitrile
- Série700
- CUP_NON781711518236