Spécifications
Dimensions
- Distance centrale5.1600 po
- Dimensions du boîtier13.13 x 7.38 x 13-3/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier13.75 po
- Longueur du boîtier13.13 po
- Largeur du boîtier7.38 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant752
- Débit maximal tr/minEntrée 29.200 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal9000 po-lb à 100 tr/min
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio60:1
- Poids201.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant781711518250
- Puissance d’entrée maximale3.670 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2200 lb
- RéductionCélibataire
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711518250