Spécifications
Dimensions
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille de sortie2.2500 po
- Ratio15:1
- Poids230.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro CUP du fabricant781711518335
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON781711518335