Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.75 po
- Dimensions du boîtier5-1/2 x 3.69 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier5.75 po
- Longueur du boîtier5.00 po
- Largeur du boîtier3.69 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Taille du cadre NEMA/IEC42CZ
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio300:1
- Poids27.00 lb
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro CUP du fabricant781711523308
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711523308
Aperçu
Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE FWA718-300-B4-G
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité