Motion
FWA718-400-B5-G

BOSTON GEAR
FWA718-400-B5-G

FWA718 D/R Rouge. 400:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01111523
N° MFRFWA718-400-B5-G
Price$2,700.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA718-400-B5-G

FWA718 D/R Rouge. 400:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01111523
N° MFRFWA718-400-B5-G
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
Votre prix2,700.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.75 po
  • Dimensions du boîtier
    5-1/2 x 3.69 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.75 po
  • Longueur du boîtier
    5.00 po
  • Largeur du boîtier
    3.69 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    400:1
  • Poids
    25.00 lb

Details

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    781711525401
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711525401

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE FWA718-400-B5-G

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté