Motion
FWA718-600-B5-G

BOSTON GEAR
FWA718-600-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - double réduction, 600:1 rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01111545
N° MFRFWA718-600-B5-G
Prix3,375.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA718-600-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - double réduction, 600:1 rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01111545
N° MFRFWA718-600-B5-G
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
Prix3,375.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Dimensions du boîtier
    5-1/2 x 3.69 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.75 po
  • Longueur du boîtier
    5.00 po
  • Largeur du boîtier
    3.69 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52541-OLD
  • Numéro CUP du fabricant
    781711525418
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711525418

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE FWA718-600-B5-G