Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.06 po
- Dimensions du boîtier6 x 3.81 x 6.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.38 po
- Longueur du boîtier6.00 po
- Largeur du boîtier3.81 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio150:1
- Poids38.00 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant52339
- Numéro CUP du fabricant781711523391
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711523391