Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.06 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Rapport nominal900:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio900:1
- Poids38.00 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant52346-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711523469
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- CUP_NON781711523469