Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.7500 po
- Dimensions du boîtier10 x 6.38 x 10.44 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier10.44 po
- Longueur du boîtier10.00 po
- Largeur du boîtier6.38 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant738
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio600:1
- Poids126.00 lb
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro CUP du fabricant781711523858
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711523858