Motion
FWA752-1800-B5-G

BOSTON GEAR
FWA752-1800-B5-G

FWA752 D/R Rouge. 1800:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01112471
N° MFRFWA752-1800-B5-G
Prix11,029.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA752-1800-B5-G

FWA752 D/R Rouge. 1800:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01112471
N° MFRFWA752-1800-B5-G
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
Prix11,029.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    1800:1
  • Poids
    218.00 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711524039
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711524039

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE FWA752-1800-B5-G