Motion
FWC713-200-B5-G

BOSTON GEAR
FWC713-200-B5-G

FWC713 D/R Rouge. 200:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01112635
N° MFRFWC713-200-B5-G
Prix3,089.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC713-200-B5-G

FWC713 D/R Rouge. 200:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01112635
N° MFRFWC713-200-B5-G
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
Prix3,089.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.33 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    16.00 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711525258
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711525258

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE FWC713-200-B5-G

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif