Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.62 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio100:1
- Poids51.10 lb, 23.18 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant49226-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711492260
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Série700
- CUP_NON781711492260