Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier718
- Distance centrale1.75 po
- Hauteur du boîtier3.69 po
- Largeur du boîtier5.00 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio900:1
- Poids25.00 lb
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant52555-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711525555
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711525555