Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.62 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio1800:1
- Poids55.00 lb
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant52468-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711524688
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- CUP_NON781711524688