Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe2-1/4 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre1 po
- Longueur totale4-3/4 po
- Tige Diamètre1 po
Détails
- Coupe centraleCoupe au centre de la boule
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionLumineux
- Matériau de l’usineAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures2
- Série1887
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
Aperçu
Description du fabricant
43124 1887 HSS 2FL BILLE 1"X1"