Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.5400 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantBKF715
- Couple de sortie maximal281 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio5:1
Détails
- Détails supplémentairesBase de montage incluse
- Matériau du boîtierFonte - Fini époxy blanc
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale1.740 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointNitrile
Aperçu
Description du fabricant
BKF715-B-5-B5-J RÉDUCTEUR
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité