Motion
BKF715B-15-B5-J

BOSTON GEAR
BKF715B-15-B5-J

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 15:1 rapport, distance centrale de 1.54 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie à droite, cadre de 56C
N° D’ARTICLE MI01114029
N° MFRBKF715B-15-B5-J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKF715B-15-B5-J

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 15:1 rapport, distance centrale de 1.54 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie à droite, cadre de 56C
N° D’ARTICLE MI01114029
N° MFRBKF715B-15-B5-J

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    BKF715
  • Couple de sortie maximal
    369 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    Base de montage incluse
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Fini époxy blanc
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    0.730 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
BKF715-B-15-B5-J RÉDUCTEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon