Motion
MT2243275
MORSE Moulin à bout carré pour outils de coupe ® - Série 1895 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 13/32 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI01114626
N° MFRMT2243275
Prix57.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré pour outils de coupe ® - Série 1895 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 13/32 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI01114626
N° MFRMT2243275
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
Prix57.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    13/32 po
  • Longueur totale
    4-1/8 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1895
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
43275 1895 HSS 4FL DE 13/32X1/2