Motion
MT2243280
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1895 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 5/8 po, 4 cannelures, longueur de coupe 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI01114664
N° MFRMT2243280
Price$65.11/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1895 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 5/8 po, 4 cannelures, longueur de coupe 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI01114664
N° MFRMT2243280

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix65.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Length of Cut  
    1-3/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Mill Diameter  
    5/8 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Shank Diameter  
    5/8 po

Details

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Number Of Flutes  
    4
  • Série
    1895
  • Single Or Double End  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Aperçu

Description du fabricant
43280 5/8 BROYEUR D’EXTRÉMITÉ DOUBLE/4FL HSS 5/8 SHK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté