Motion
F710-15-B5-H

BOSTON GEAR
F710-15-B5-H

F710 rouge S/R. 15:1 Rapport, sans base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI01114680
N° MFRF710-15-B5-H
Prix1,245.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F710-15-B5-H

F710 rouge S/R. 15:1 Rapport, sans base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI01114680
N° MFRF710-15-B5-H
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
Prix1,245.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.00 po
  • Dimensions du boîtier
    3-1/4 x 2-1/2 x 3.63 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    3.63 po
  • Longueur du boîtier
    3.25 po
  • Largeur du boîtier
    2.50 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    710
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 116.700 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    147 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    7.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    781711598337
  • Puissance d’entrée maximale
    0.330 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    150 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711598337

Aperçu

Description du fabricant
F710-15-B5-H RÉDUCTEUR