Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier710
- Distance centrale1.00 po
- Dimensions du boîtier3-1/4 x 2-1/2 x 3.63 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier3.63 po
- Longueur du boîtier3.25 po
- Largeur du boîtier2.50 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant710
- Débit maximal tr/minEntrée 43.800 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal151 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie0.5000 po
- Ratio40:1
- Poids10.50 lb
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant59842
- Numéro CUP du fabricant781711598429
- Puissance d’entrée maximale0.170 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue150 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711598429