Motion
MT2243305
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1895 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 15/16 po, 4 cannelures, longueur de coupe 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI01114836
N° MFRMT2243305
Price$133.46/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1895 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 15/16 po, 4 cannelures, longueur de coupe 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI01114836
N° MFRMT2243305
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
Price$133.46/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Length of Cut  
    1-7/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Mill Diameter  
    15/16 po
  • Longueur totale
    6-3/8 po
  • Shank Diameter  
    1 in

Details

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Number Of Flutes  
    4
  • Série
    1895
  • Single Or Double End  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Aperçu

Description du fabricant
43305 1895 HSS 4FL DE 15/16X1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif